Motion
6 8V  2000 S
Poulie de courroie de distribution - DE 508 mm
N° D’ARTICLE MI06071508
N° MFR6 8V 2000 S
Prix5,894.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - DE 508 mm
N° D’ARTICLE MI06071508
N° MFR6 8V 2000 S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,894.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    7.1250 po
  • Diamètre extérieur
    508 mm
  • Pas Diamètre  
    20.0000 po
  • Poids
    178.00 lb

Détails

  • Série de coussinets
    S1
  • Numéro CUP du fabricant
    697950740942
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    6
  • CUP_NON
    697950740942

Aperçu

Description du fabricant
6 8V 2000 S T À TÊTE HAUTE MST POULIE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté