Motion
9178NFL

MCR SAFETY
9178NFL

Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, matériau de coquille externe en mousse de nitrile
N° D’ARTICLE MI06080020
N° MFR9178NFL
Prix18.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
9178NFL

Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, matériau de coquille externe en mousse de nitrile
N° D’ARTICLE MI06080020
N° MFR9178NFL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Matériau de la coquille extérieure en mousse de nitrile
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure
    Kevlar®
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar®
  • Numéro CUP du fabricant
    0451433037939
  • Matériel
    Nitrile
  • CUP_NON
    45143303793

Aperçu

Description du fabricant
9178NFL KEVLAR NOIR/NIT NOIR.MOUSSE
  • Kevlar® ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Niveau de confort élevé, permet une dextérité manuelle
  • Certifié par DuPont. Fabricant de gants agréé
  • Revêtement en mousse de nitrile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good