Motion
9178NFXL

MCR SAFETY
9178NFXL

Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A4, matériau de coquille extérieure en mousse de nitrile
N° D’ARTICLE MI06080032
N° MFR9178NFXL
Prix17.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
9178NFXL

Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A4, matériau de coquille extérieure en mousse de nitrile
N° D’ARTICLE MI06080032
N° MFR9178NFXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Matériau de la coquille extérieure en mousse de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure
    Kevlar®
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar®
  • Numéro CUP du fabricant
    0451433038233
  • Matériel
    Nitrile
  • CUP_NON
    45143303823

Aperçu

Description du fabricant
9178NFXL KEVLAR NOIR/NIT NOIR.MOUSSE
  • Kevlar® ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Niveau de confort élevé, permet une dextérité manuelle
  • Certifié par DuPont. Fabricant de gants agréé
  • Revêtement en mousse de nitrile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté