Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal1-1/2 po
Details
- Numéro CUP du fabricant662980078082
- MatérielZircone
- Rpm max.24200 tr/min
- Quantité du colis1.000
- Forme17
- CUP_NON662980078082
Aperçu
Description du fabricant
12-C 401 1-1/2X3X5/8 T17 CÔNE
- Retrait rapide; arbre fileté interne; Longue durée de vie; Retrait maximal; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; Nettoyage; Ébavurage; Façonnage; Mélange;