Motion
01-H 014 7/32 SST FORET À TIGE

WALTER SURFACE TECH
01-H 014 7/32 SST STUB DRILL

Perceuse à tronçon court 7/32 po SST+ 135° Fractionnelle PK10
N° D’ARTICLE MI06080635
N° MFR01-H 014 7/32 SST STUB DRILL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
01-H 014 7/32 SST STUB DRILL

Perceuse à tronçon court 7/32 po SST+ 135° Fractionnelle PK10
N° D’ARTICLE MI06080635
N° MFR01-H 014 7/32 SST STUB DRILL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    7/32 po
  • Flute Length  
    1-1/8 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Overall Length  
    2-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    7/32 po

Details

  • Direction de coupe
    Droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement bronze acier inox
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    662980068939
  • Matériel
    HSS+Co
  • Qualité du matériel
    M35
  • Number Of Flutes  
    2
  • Qté du colis
    10
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    SST+
  • Type de tige
    Talon
  • Spécification
    À utiliser sur : acier doux, métal non ferreux, tôle, acier inoxydable
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Débit élevé

Aperçu

Description du fabricant
01-H 014 7/32 SST FORET À TIGE
  • Perce plus de trous, plus rapidement; Courte longueur pour une résistance maximale aux bris; Traitement de surface spécial en acier inox bronze; Point de centrage automatique spécial pour des bavures minimales; Perçage dans la tôle; Perçage de surfaces rondes; Perçage avec des machines fixes; Excellent pour percer dans la tôle et d’autres matériaux à parois minces. Son point de séparation de 135° permet un perçage positif sans perforation centrale et sa courte longueur offre une résistance élevée aux bris et permet le perçage dans des espaces confinés.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté