Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.125 po
- Longueur du filetage1.3500 po
- Taille du filetage1/8 po
Détails
- ChambreFiche
- Tige allongéeNon
- Revêtement de finitionTempéré
- Filetage interrompuNon
- MatérielAlliage de carbone
- Qualité du matérielSSS
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudTuyau conique
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Durci et trempé pour une durée de vie plus longue; filetages moulus de précision pour une action de coupe libre; pour une utilisation sur : aluminium, acier doux, acier inoxydable; fabriqué en acier à outils en alliage de carbone robuste pour couper les filetages et réparer les filetages endommagés dans les raccords de tuyau. Pour une utilisation dans l’acier et les métaux non ferreux.