Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.95
- Diamètre de la tige0.38
- Profondeur de taraudage1.26
- Longueur du filetage1.26 mm
- Taille du filetage3/8-16 UNC
Détails
- ChambreFiche
- Revêtement de finitionBronze
- Filetage interrompuNon
- MatérielSSS
- Nombre de cannelures4
- Tapez sur StyleFiche
- Type de taraudTarauds à main
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageUNC
- CUP_NON662980213865