Spécifications
Dimensions
- Plage de diamètres de coupe1/2 po
- Diamètre de la mèche1/2 po
- Longueur totale2 po
- Diamètre de la tige5/16 po
Détails
- Direction de coupeDroite
- Revêtement de finitionMélange de chrome et d’aluminium (AlCrN)
- MatérielM2 SSS
- Qualité du matérielM2
- Nombre de cannelures3
- SérieVice-président de .
- Type de tigeTige ronde
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- TypeFraisé
Aperçu
- Traitement de surface spécial ; Géométrie de buse spéciale ; Conception à pas variable ; Pour fraisage ; Pour ébavurage et chanfreinage ;