Motion
ETP-ER50

ZERO MAX
ETP-ER50

Bague sans clé - DI 50 mm, DI 60 mm
N° D’ARTICLE MI06082970
N° MFRETP-ER50
Prix1,951.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-ER50

Bague sans clé - DI 50 mm, DI 60 mm
N° D’ARTICLE MI06082970
N° MFRETP-ER50
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
Prix1,951.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Poussée transmise maximale
    14162 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Taille de la vis
    M16
  • Poids
    2.64 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    15.49 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    1401 pi-lb
  • Force axiale transmissible
    14162 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE SANS CLÉ EXPRESS ETP-ER50