Motion
624-2RS1

SKF
624-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06086261
N° MFR624-2RS1
Prix42.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
624-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06086261
N° MFR624-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.0068 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    624 2RS1 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 624-2RS1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4 mm avec un diamètre extérieur de 13 mm, une largeur de 5 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    624-2RS1
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571407289
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    65 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    624
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571407289

Aperçu

Description du fabricant
624 2RS1 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde