Motion
200-1875

OSG USA INC
200-1875

Mèche à cannelure droite - droite, mèche 3/16 po, longueur 2-3/16 po, quatre points de facettes, matériau au carbure, revêtement brillant
N° D’ARTICLE MI06086392
N° MFR200-1875
Prix38.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OSG USA INC
200-1875

Mèche à cannelure droite - droite, mèche 3/16 po, longueur 2-3/16 po, quatre points de facettes, matériau au carbure, revêtement brillant
N° D’ARTICLE MI06086392
N° MFR200-1875

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/16 po
  • Longueur de cannelure
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Aucun
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Angle de pointe
    140 °
  • Type de point
    Quatre points de facettes

Aperçu

Description du fabricant
200-1875 CARBURE 3/16 CANNELURE DROITE DR