Motion
211 10/1 A WR

HUB CITY INC
211 10/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.8750 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI06087679
N° MFR211 10/1 A WR
Prix1,509.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
211 10/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.8750 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI06087679
N° MFR211 10/1 A WR
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
Prix1,509.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0625 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    211
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    758 po-lb
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=10/1|TYLE=A
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-02303
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798926179
  • Puissance d’entrée maximale
    2.500 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    210PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798926179

Aperçu

Description du fabricant
0230-02303 RÉDUCTEUR DE GRAVES
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®