Motion
KIT SSHERA35 , ARBRE ENFICHABLE 21 DBL

HUB CITY INC
SSHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 21 DBL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.0000 in Shaft Dia., 9.3800 in Length, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI06089131
N° MFRSSHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 21 DBL
Prix475.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 21 DBL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.0000 in Shaft Dia., 9.3800 in Length, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI06089131
N° MFRSSHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 21 DBL
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
Prix475.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    Hera35
  • Longueur totale
    7.91
  • Arbre Diamètre  
    1
  • Longueur de projection de l’arbre
    9.3800 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    8 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    8 po
  • Poids
    5.00

Détails

  • Type d’accessoire
    Acier inoxydable HERA
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KIT SSHERA35 , ARBRE ENFICHABLE 21 DBL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798958293
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Acier inoxydable
  • Type d’arbre
    Trousse d’arbre de sortie enfichable
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
SSHERA35-KIT,-PLUG-IN-SHAFT-0259-00237
  • Fournit le diamètre d’arbre et la longueur d’extension appropriés d’un réducteur de vitesse de vis sans fin comparable