Motion
SSW264 25/1 A WR 182TC

HUB CITY INC
SSW264 25/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW264 25/1 A WR 182TC - réduction unique, 25:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI06089277
N° MFRSSW264 25/1 A WR 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW264 25/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW264 25/1 A WR 182TC - réduction unique, 25:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI06089277
N° MFRSSW264 25/1 A WR 182TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW260
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1869 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=25/1|TYLE=A|FS=182TC
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-06678
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798842998
  • Puissance d’entrée maximale
    2.487 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW260
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798842998

Aperçu

Description du fabricant
SSW264-25/1-A-WR-182TC-0270-06678
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1