Motion
SSW265 10/1 A WR 56C  1.438

HUB CITY INC
SSW265 10/1 A WR 56C 1.438

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06089354
N° MFRSSW265 10/1 A WR 56C 1.438
Prix7,545.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW265 10/1 A WR 56C 1.438

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06089354
N° MFRSSW265 10/1 A WR 56C 1.438
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
Prix7,545.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW260
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1475 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=10/1|STYLE=A|FS=56C|OD=5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Poli à la machine
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    4.492 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.492 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-06759
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798843803
  • Puissance d’entrée maximale
    4.492 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW260
  • Style
    A
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    1883 po-lb;212.75 Nm
  • CUP_NON
    662798843803

Aperçu

Description du fabricant
SSW265-41913-A-WR-56C-1.438-0270-06759
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1