Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier265
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricantSSW260
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal1843 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio50:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition12 po
- Longueur des dimensions d’expédition16 po
- Largeur des dimensions d’expédition12 po
- Poids55 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=50/1|STYLE=A|FS=143TC|OD=5
- Revêtement de finitionPoli à la machine
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.42 hp
- Puissance nominale en service normal1.42 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile synthétique de qualité alimentaire
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-06837
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798844596
- Puissance d’entrée maximale1.420 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Type de sortieSobre
- Type de peintureNon peint
- RéductionCélibataire
- SérieSSW260
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)828 po-lb;93.6 Nm
- CUP_NON662798844596
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1