Motion
SSW184 30/1 C WR 143TC

HUB CITY INC
SSW184 30/1 C WR 143TC

SSW184 30/1 C WR 143TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 30:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, 143TC cadres
N° D’ARTICLE MI06090027
N° MFRSSW184 30/1 C WR 143TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW184 30/1 C WR 143TC

SSW184 30/1 C WR 143TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 30:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, 143TC cadres
N° D’ARTICLE MI06090027
N° MFRSSW184 30/1 C WR 143TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW180
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-07652
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798862415
  • Puissance d’entrée maximale
    0.741 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW180
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798862415

Aperçu

Description du fabricant
SSW184-30/1-C-WR-143TC-0270-07652
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté