Motion
SSW214 10/1 A WR 56C

HUB CITY INC
SSW214 10/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06090271
N° MFRSSW214 10/1 A WR 56C
Prix3,950.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW214 10/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06090271
N° MFRSSW214 10/1 A WR 56C
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
Prix3,950.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    214
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW210
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    805 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    550 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=10/1|TYLE=A|FS=56C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Poli à la machine
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.464 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.464 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile synthétique de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-08088
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798865034
  • Puissance d’entrée maximale
    2.464 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    550 lb
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW210
  • Style
    A
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    2943 po-lb;332.514 Nm
  • CUP_NON
    662798865034

Aperçu

Description du fabricant
SSW214-41913-A-WR-56C-0270-08088
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1