Motion
SSW214 30/1 A WR 143TC

HUB CITY INC
SSW214 30/1 A WR 143TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW214 30/1 A WR 143TC - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.8750 po, cadre de 143TC po
N° D’ARTICLE MI06090308
N° MFRSSW214 30/1 A WR 143TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW214 30/1 A WR 143TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW214 30/1 A WR 143TC - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.8750 po, cadre de 143TC po
N° D’ARTICLE MI06090308
N° MFRSSW214 30/1 A WR 143TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW210
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    968 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    30 lb

Details

  • Dessin CAD
    RATIO=30/1|TYLE=A|FS=143TC
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-08128
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798865423
  • Puissance d’entrée maximale
    1.129 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW210
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798865423

Aperçu

Description du fabricant
SSW214-30/1-A-WR-143TC-0270-08128
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté