Motion
11760004050

PFANNENBERG
11760004050

Filtre d’échappement standard Filterfans® - intérieur, diamètre de découpe : 11.46 po x 11.46 po, taille nominale du ventilateur : 13.00 po, noir - RAL 9011, montage latéral
N° D’ARTICLE MI06096093
N° MFR11760004050
Prix124.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11760004050

Filtre d’échappement standard Filterfans® - intérieur, diamètre de découpe : 11.46 po x 11.46 po, taille nominale du ventilateur : 13.00 po, noir - RAL 9011, montage latéral
N° D’ARTICLE MI06096093
N° MFR11760004050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1.80 po
  • Hauteur
    12.60 po
  • Poids
    2.10 lb
  • Largeur
    12.60 po

Détails

  • Couleur
    Noir - RAL 9011
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12
  • Efficacité du filtre
    91.00%
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome,

Aperçu

Description du fabricant
11760004050 FILTRE NOIR
  • Filtre d’échappement à apparier avec les ventilateurs de filtre Pfannenberg
  • Le filtre cannelé offre une durée de vie 3X plus longue avant le colmatage
  • Conception d’installation rapide sans outil pour toute l’épaisseur de paroi d’enceinte NEMA (acier, fibre de verre, polycarbonate)
  • Disponible en plusieurs tailles et options de couleurs