Motion
86850 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) DISQUE DE PAPIER ABRASIF PROPRE 732U, 5 PO X NH 8

3M
86850 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING PAPER DISC 732U, 5 IN X NH 8

Disque en papier - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en papier, grain 80+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI06096565
N° MFR86850 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING PAPER DISC 732U, 5 IN X NH 8
Prix2.05 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86850 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING PAPER DISC 732U, 5 IN X NH 8

Disque en papier - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en papier, grain 80+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI06096565
N° MFR86850 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING PAPER DISC 732U, 5 IN X NH 8
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
Prix2.05 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    80+
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440296477
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125868501
  • Application du matériel
    Revêtement transparent, plastique transparent, composites, matériau de remplissage, enduit gélifié, métal, peinture, plastique, apprêt, mastic, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    148
  • CUP_NON
    00051125868501

Aperçu

Description du fabricant
86850 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) PROPRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement
  • Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière