Motion
YW220X2-7/16

HUB CITY INC
YW220X2-7/16

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 3.0620 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06096623
N° MFRYW220X2-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
YW220X2-7/16

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 3.0620 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06096623
N° MFRYW220X2-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.0620 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0240 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Largeur totale
    3.0620 po

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le type de roulement
    Verrou excentrique - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798273808
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    YW220
  • CUP_NON
    662798273808

Aperçu

Description du fabricant
YW220X2-7/16 INSERT BRG
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec flingers en acier