Motion
UC202-10 (5/8L)

HUB CITY INC
UC202-10 (5/8L)

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 40 mm OD, 1.4680 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI06096626
N° MFRUC202-10 (5/8L)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
UC202-10 (5/8L)

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 40 mm OD, 1.4680 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI06096626
N° MFRUC202-10 (5/8L)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4680 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.4720 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Largeur totale
    1.4680 po

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798781389
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UC202-10 (5/8L)
  • CUP_NON
    662798781389

Aperçu

Description du fabricant
UC202-10 (5/8L) INSERTION BRG
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec flingers en acier