Motion
TU220WX1-1/4

HUB CITY INC
TU220WX1-1/4

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI06096979
N° MFRTU220WX1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
TU220WX1-1/4

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI06096979
N° MFRTU220WX1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur de la bague intérieure
    Large course intérieure

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Style de roulement
    Unité d'aspiration de roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Unité d'aspiration de roulement à billes
  • Insérer le type de roulement
    Verrou excentrique - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TU220WX1-1/4
  • Numéro CUP du fabricant
    662798259024
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200° °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    TU220W
  • Type de roulement
    Fente standard
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
TU220WX1-1/4 UNITÉ DE PRISE EN CHARGE
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec flingers en acier