Motion
2206J
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm
N° D’ARTICLE MI06098949
N° MFR2206J
Prix191.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm
N° D’ARTICLE MI06098949
N° MFR2206J
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
Prix191.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BALLE AUTO-ALIGNÉE À RANGÉE DOUBLE DE 2206J
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 2206J est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage droit de 30mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 62mm , idéal pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2206J
  • Numéro CUP du fabricant
    029176031045
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176031045

Aperçu

Description du fabricant
BALLE AUTO-ALIGNÉE À RANGÉE DOUBLE DE 2206J

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good