Motion
FYC 40 TF

SKF
FYC 40 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride pilote - Alésage de 40 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06100098
N° MFRFYC 40 TF
Prix284.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYC 40 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride pilote - Alésage de 40 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06100098
N° MFRFYC 40 TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix284.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    84.90 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    120 mm
  • Taille du boulon
    14 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.2 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    145 mm
  • Diamètre du pilote
    100 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5007)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570380637
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    19 kN
  • Série
    FYC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316570380637

Aperçu

Description du fabricant
FYC 40 TF BRG