Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Option de carrosserieFiletage mâle de l’extrémité de la tige
- Type de corps32 mm - 200 mm
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ2
- AimantSans aimant
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Fil de montageAmérique du Nord
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieNCQ2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Double action, tige unique, cylindre compact
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
- Capacité d’interrupteur automatique