Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur16 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6206-00-30E BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6206-00 présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6206-00
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale4378 lbf
- Capacité de charge statique radiale2543 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique