Motion
02-175819
Électrovanne - débit maximal de 60 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI06103405
N° MFR02-175819
Prix216.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne - débit maximal de 60 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI06103405
N° MFR02-175819

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix216.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
SV13-20-C-0-00 VANNE À SOLÉNOÏDE
  • Les vannes normalement fermées à deux positions nécessitent un serpentin et un boîtier (aluminium 3,000 psi ou acier 5,000 psi)
  • Les bobines sont disponibles en 12V, 24V, 36V, 48V (CC) et 115V et 230V (CA)
  • Les types de tension sont c.c., c.c. avec diode de retour et c.a. avec redresseur à pont complet
  • Les joints sont buna; les joints Viton sont disponibles en conversion ou en option
  • Voir le symbole hydraulique pour l’identification de l’orifice et le chemin d’écoulement
  • Toutes les vannes utilisées à des pressions supérieures à 3,000 psi doivent utiliser des boîtiers en acier
  • Fabricant : Eaton

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté