Motion
Flexadux® TR T-7 Blanc 4 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Flexadux® TR T-7 White 4 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, longueur 25 pi, tuyau en caoutchouc thermoplastique blanc de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort, matériau en caoutchouc thermoplastique, 7.00 psi
N° D’ARTICLE MI06103693
N° MFRFlexadux® TR T-7 White 4 in x 25 ft
Prix11.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® TR T-7 White 4 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, longueur 25 pi, tuyau en caoutchouc thermoplastique blanc de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort, matériau en caoutchouc thermoplastique, 7.00 psi
N° D’ARTICLE MI06103693
N° MFRFlexadux® TR T-7 White 4 in x 25 ft
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
Prix11.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    3.500 po
  • Diamètre intérieur
    4.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.030 po
  • Poids
    0.60 lb/pi

Détails

  • Application
    Salles blanches, fonderies, produits pharmaceutiques
  • Couleur
    Blanc
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en caoutchouc thermoplastique blanc de poids moyen renforcé d'une hélice en acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Caoutchouc thermoplastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8881040025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    15.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort
  • Série
    Flexadux® TR T-7 Blanc
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 250 °F
  • Substance transportée
    Poussière, matériaux
  • Pression de service
    7.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
8881040025 4 PO DI X 25 PI T-7 BLANC MOYEN
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Intérieur lisse assurant une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
  • Fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Épaisseur du mur = 0,025 po (DI 2 po), 0,030” (DI de 2.5 po et plus)
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied