Motion
ZPT08BSK25-06-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT08BSK25-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI06104451
N° MFRZPT08BSK25-06-A8
Prix43.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT08BSK25-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI06104451
N° MFRZPT08BSK25-06-A8
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
Prix43.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M8 X 1
  • Poids global
    35 g
  • Diamètre du tampon
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Poids
    35 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPT08BSK25-06-A8 , AVEC TAMPON
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer