Motion
3270-0810-1000

WEATHERHEAD (DANFOSS)
3270-0810-1000

Tubulure de frein à air Eclipse - 0.380 po DI, 0.500 po DE, 2.00 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI06105178
N° MFR3270-0810-1000
Prix2.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
3270-0810-1000

Tubulure de frein à air Eclipse - 0.380 po DI, 0.500 po DE, 2.00 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI06105178
N° MFR3270-0810-1000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.75 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure minimum
    2.00 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.380 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.500 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    950 psi
  • Couleur
    Noir
  • Type de liquide
    Air
  • Spécification du matériel
    SAE J2494-2, SAE J1131, SAE J844, POINT FMVSS 106
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    238 psi
  • Matériau du tube
    Polyamide
  • Applications typiques
    Frein à air, pneumatique à usage général

Aperçu

Description du fabricant
3270-0810-100 TUBULURE NOIRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon