Spécifications
Détails
- Tension d’alimentation du variateur460 V c.a.
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Aperçu
- Cote de protection extérieure IP66/Type 4X
- Résistance 3g aux vibrations (selon 3M7/CEI 60721-3-3)
- Prend en charge les moteurs à induction et les moteurs à aimant permanent
- Possibilité de fonctionnement à des températures allant de -40°C à 60°C
- Intégré à la communication Modbus RS485 et EtherNET
- Mode d’arrêt sécurisé du couple (STO) selon SIL3
- Filtre EMC intégré pour EN61800-3 catégorie C2 (C1 en option)
- L’étrangleur c.c. et le condensateur de film répondent aux exigences EN61000-3-12
- Trémie de frein intégrée dans toutes les tailles de châssis
- Entrée PTC standard
- Capable de résister à des conditions difficiles telles que la chaleur, la saleté et les vibrations
- Facile à nettoyer
- L’approbation des réseaux publics le rend flexible pour l’installation
- La programmation VACON® permet une intégration de première classe pour d’innombrables applications OEM
- Haute efficacité et débit d’air simulé assurant une longue durée de vie
- Peut être monté dans n’importe quelle position pour s’adapter à n’importe quel espace disponible
- Applications typiques : machines, convoyeurs, pompes, ventilateurs, solutions décentralisées dans une grande variété d’applications, applications extérieures, applications exposées aux vibrations