Motion
SAF B22518 HTLC

SKF
SAF B22518 HTLC

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06106798
N° MFRSAF B22518 HTLC
Prix2,502.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF B22518 HTLC

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06106798
N° MFRSAF B22518 HTLC
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
Prix2,502.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    7316574568215

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE SAF B22518 HTLC 3-BARRIER BRG.
  • Comprend un roulement à rouleaux sphérique SKF Explorer scellé, un boîtier avec un remplissage de graisse à 70-90 % et des joints de boîtier labyrinthe
  • Une solution de scellement économique peut avoir un impact significatif sur la durée de vie des roulements, car les contaminants doivent traverser trois barrières pour atteindre le roulement : 1re barrière – joint de boîtier externe, 2e barrière – graisse de logement, 3e barrière – joint de roulement intégré
  • Protège contre la pénétration de contaminants
  • Réduit les coûts d’entretien et d’exploitation
  • Nécessite moins d’espace
  • Augmente le temps moyen entre les défaillances (MTBF) : augmentation minimale de la durée de vie de 3x
  • Intervalles de relubrification prolongés (environ 90 % moins de graisse) = moins de déchets environnementaux
  • Montage rapide et facile
  • Peut utiliser un manchon d’injection d’huile de taille 4 7/16 pouces et plus pour réduire le temps de montage et de démontage
  • Aucune mesure de jauge d’épaisseur
  • La conception de 100 % de pouce permet au client d’utiliser l’écrou hydraulique de pouce existant
  • Disponible pour localiser et non localiser les unités