Motion
FB220URX2-7/16

HUB CITY INC
FB220URX2-7/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06108292
N° MFRFB220URX2-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
FB220URX2-7/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI06108292
N° MFRFB220URX2-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Angle de désalignement
    1-1/2 °

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Style de roulement
    Bloc de bride
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le type de roulement
    Verrou excentrique - course intérieure étroite
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798361932
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    FB220UR
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FB220URX2-7/16 DURALINE
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier