Motion
40ASSK1
Chaîne de fixation en acier inoxydable - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation SK-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06108989
N° MFR40ASSK1
Prix24.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de fixation en acier inoxydable - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation SK-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06108989
N° MFR40ASSK1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Trou Diamètre  
    0.141 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039199942

Aperçu

Description du fabricant
40AS SK-1 TYPE DE SC DE LIAISON DE CORNET