Motion
027M725K0010
PowerSTAR® Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 10  :1, 1/5 hp, 230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur la face/le pied, 1.20 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI06110273
N° MFR027M725K0010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PowerSTAR® Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 10  :1, 1/5 hp, 230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur la face/le pied, 1.20 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI06110273
N° MFR027M725K0010

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    10 :1
  • Charge suspendue
    355 lb
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60/90 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.20 A
  • Couple de pleine charge
    60 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.51.2020
  • Puissance d’entrée
    1/5 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B4
  • Cote IP
    IP54
  • Catalogue du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Plaque de montage
    P125-725-1000 Optionnel
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    167.8 tr/min
  • Couvercle d’arbre de sortie
    171-725-1020 Optionnel
  • Insertion d’arbre de sortie
    P108-725M5000 Optionnel
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CE, CURUS, RoHS
  • Bras de couple
    P125-725-1030 Optionnel

Aperçu

Description du fabricant
027M725K0010 POWERSTAR 725 3PH 150W
  • Offre jusqu’à 102 Nm de couple fonctionnant en continu dans un profil élégant et compact
  • Engrenage hypoidique de technologie avancée pour une empreinte carbone améliorée
  • La densité de puissance maximale signifie un profil compact sans compromettre la performance
  • Lubrifiant exclusif PowerSTAR de type EP pour une durée de vie prolongée
  • L’engrenage de mise à la terre offre un fonctionnement silencieux, une précision de faible jeu
  • Parfait pour les convoyeurs légers et l’équipement d’emballage
  • Trois étapes
  • Données de 50 Hz nominales à 400V
  • Condensateurs vendus séparément
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon