Motion
021-725E0240
PowerSTAR® Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 240  :1, 1/8 hp, 130 V, 7.5 tr/min, TENV, montage sur la face/pied, fonctionnement continu, série 725 c.c.
N° D’ARTICLE MI06110301
N° MFR021-725E0240
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PowerSTAR® Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 240  :1, 1/8 hp, 130 V, 7.5 tr/min, TENV, montage sur la face/pied, fonctionnement continu, série 725 c.c.
N° D’ARTICLE MI06110301
N° MFR021-725E0240

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    240 :1
  • Charge suspendue
    940 lb
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    0.87 A
  • Couple de pleine charge
    831 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.31.6000
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    130 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Plaque de montage
    P125-725-1000 Optionnel
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    7.5 tr/min
  • Couvercle d’arbre de sortie
    171-725-1020 Optionnel
  • Insertion d’arbre de sortie
    P108-725-5000 Optionnel
  • Série
    725 BC
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Normes respectées
    CURUS, RoHS
  • Bras de couple
    P125-725-1030 Optionnel
  • CUP_NON
    845171009366

Aperçu

Description du fabricant
021-725E0240 POWERSTAR 725 1/8HP
  • Offre jusqu’à 831 po-lb de couple continu
  • Technologie avancée d’engrenages hypoidiques pour une efficacité énergétique améliorée
  • Couple de démarrage élevé
  • Commande de vitesse variable
  • La densité de puissance maximale signifie un profil compact sans compromettre la performance
  • Lubrifiant PowerSTAR® EP exclusif pour une durée de vie prolongée
  • L’engrenage de mise à la terre offre un fonctionnement silencieux, une précision de faible jeu
  • Parfait pour les actionneurs de barrière, les stations de pompage et les convoyeurs
  • Utilise un moteur PMDC TENV 32 cadre avec un cordon 36’’
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon