Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse215.6 :1
- Charge suspendue200 lb
- Poids13.50 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.10 A
- Couple de pleine charge310 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.40.2020
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP44
- Catalogue du fabricant
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Plaque de montageInclus
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie8.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape3
- Normes respectéesCE, CURUS, RoHS
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple continu jusqu’à 350 po-lb
- Utilisé dans les applications pour les barrières de chemin de fer, les barrières de sécurité, l’équipement de machine-outil, l’équipement d’emballage, les alimenteurs de semences, les convoyeurs médicaux et bien d’autres
- Fabriqué aux États-Unis