Motion
TL1-1/4-5RS 144

NOOK INDUSTRIES
TL1-1/4-5RS 144

Vis Acme – matériau en alliage d’acier, 144.0000 po de long, côté droit, côté gauche du filetage
N° D’ARTICLE MI06111212
N° MFRTL1-1/4-5RS 144
Prix3,044.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
TL1-1/4-5RS 144

Vis Acme – matériau en alliage d’acier, 144.0000 po de long, côté droit, côté gauche du filetage
N° D’ARTICLE MI06111212
N° MFRTL1-1/4-5RS 144

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,044.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    0.0100 po
  • Précision du plomb
    0.0003 po/po
  • Longueur
    144.0000 po
  • Longueur totale
    144.0000 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.9999 po

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Formulaire
    2C
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    144
  • Direction du filetage
    Main gauche, main droite

Aperçu

Description du fabricant
TL1-1/4-5RS 144 VIS ACME 1-1/4"-5 T/L