Motion
10332 VIS ACMÉ 3-3/8" 1-1/2 DROITE 20'

NOOK INDUSTRIES
10332 ACME SCREW 3-3/8" 1-1/2 RH 20'

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, diamètre nominal de la vis de 3.3750 po, longueur de 240.0000 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111219
N° MFR10332 ACME SCREW 3-3/8" 1-1/2 RH 20'
Prix14,263.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
10332 ACME SCREW 3-3/8" 1-1/2 RH 20'

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, diamètre nominal de la vis de 3.3750 po, longueur de 240.0000 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111219
N° MFR10332 ACME SCREW 3-3/8" 1-1/2 RH 20'
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
Prix14,263.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    0.0200 po
  • Précision du plomb
    0.0006 po/po
  • Longueur
    240.0000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    3.3750 po
  • Longueur totale
    240.0000 po
  • Pas
    0.6670 po
  • Diamètre minimal de la racine
    2.6520 po
  • Filets par pouce
    1-1/2
  • Poids
    20.15 lb/pi

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Formulaire
    2G
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    332
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
10332 VIS ACMÉ 3-3/8" 1-1/2 DROITE 20'