Spécifications
Dimensions
- Cils (axiaux maximaux)0.0200 po
- Précision du plomb0.0006 po/po
- Longueur240.0000 po
- Diamètre nominal de la vis3.7500 po
- Longueur totale240.0000 po
- Pas0.6670 po
- Diamètre minimal de la racine3.0090 po
- Filets par pouce1-1/2
- Poids38.3 lb/pi
Détails
- Type de vis AcmeVis Acme
- Formulaire2G
- MatérielAcier allié
- Commence1
- Code de fil372
- Direction du filetageMain droite