Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle à bille4.0000 po
- Plomb1.0000 po
- Diamètre nominal de la vis0.6250 po
- Poids de l’écrou53.5 lb
- Diamètre minimal de la racine3.3380 po
- Poids de la vis34.4 pi-lb
- Serrer pour augmenter de 1 lb0.177 po
Détails
- Type d’accessoireÉcrou sphérique SRT
- Boules par écrou de circuit62/186
- Capacité de charge dynamique85758 lb
- Capacité de charge statique476970 lb
- Direction du filetageMain droite