Motion
CJ75A IC 1 1/2 3/8X3/16KW

LOVEJOY INC
CJ75A CI 1 1/2 3/8X3/16KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514465455 - Taille du raccord : CJ75, mâchoire courbée, 1.5000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI06112659
N° MFRCJ75A CI 1 1/2 3/8X3/16KW
Prix632.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ75A CI 1 1/2 3/8X3/16KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514465455 - Taille du raccord : CJ75, mâchoire courbée, 1.5000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI06112659
N° MFRCJ75A CI 1 1/2 3/8X3/16KW
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
Votre prix632.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Code de taille de raccord
    CJ75
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3500 po
  • Diamètre extérieur
    6.3000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144654557
  • Rpm max.
    3550 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144654557

Aperçu

Description du fabricant
CJ75A-HUB-CI-1-1/2-3/8X3/16KW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good