Motion
6 S/L HY700

DODGE
6 S/L HY700

Unité de roulement à manchon lisse pour bloc d’oreiller - Alésage 6 po, montage sur socle 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06115261
N° MFR6 S/L HY700
Prix18,413.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
6 S/L HY700

Unité de roulement à manchon lisse pour bloc d’oreiller - Alésage 6 po, montage sur socle 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06115261
N° MFR6 S/L HY700
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
Prix18,413.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    6 po
  • Longueur de l’alésage
    9.5000 po
  • Taille de la monture Take Up
    LD-50,TS-350

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Journal

Aperçu

Description du fabricant
HY700 TAIE D'OREILLER S/L 6" 034843