Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant2604
- Débit maximal tr/min8.75 tr/min
- Couple de sortie maximal2550 po-lb à 8.75 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio200:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids48 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=200/1|TYLE=D|FS=56C
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-24285
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798988634
- Puissance d’entrée maximale0.620 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série2600
- CUP_NON662798988634
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton®