Motion
VM3541-57
Moteur à usage général - 3/4 ch, 3000 tr/min, 3 ph, 230/400 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 2850 tr/min, montage en C/sans pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06116457
N° MFRVM3541-57
Prix900.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 ch, 3000 tr/min, 3 ph, 230/400 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 2850 tr/min, montage en C/sans pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06116457
N° MFRVM3541-57
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
Votre prix900.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.35 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    2850 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    75.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    M
  • Numéro CUP du fabricant
    781568656686
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/400 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CE, CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568656686

Aperçu

Description du fabricant
VM3541-57 230/400 3/4 HP 3000 tr/min