Motion
H036440-100
Flexible industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’eau, matériau de tube EPDM, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI06119036
N° MFRH036440-100
Prix11.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’eau, matériau de tube EPDM, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI06119036
N° MFRH036440-100
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
Prix11.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -40
  • Poids du tuyau
    139.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    10.63 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.95 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.225 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    450 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Tresses multiples
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
  • Type de tuyau
    Eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H036440-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789275523
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0364
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Applications typiques
    Transfert d’eau, pompage, aspiration et décharge d’eau et de boues.
  • CUP_NON
    639789275523
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H036440-100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité