Motion
12CPB-MTF XREEL

GATES RUBBER CO
12CPB-MTF XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.17 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06122835
N° MFR12CPB-MTF XREEL
Prix34.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12CPB-MTF XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.17 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06122835
N° MFR12CPB-MTF XREEL
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
Prix34.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    200 pi / 61 m
  • Rayon de courbure minimum
    9 po / 228.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.17 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46571454
  • Numéro CUP du fabricant
    072053435559
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Tuyau tressé à deux fils avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    Flexible de mine CPB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    072053435559
  • Pression de service
    4000 psi / 275.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 12CPB-MTFXREEL