Spécifications
Détails
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- CUP_NON072053929249
Aperçu
- L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a mis au point une solution - La technologie de couple complet d’écrous de scellement de scellement est maintenant disponible sur les accouplements Gates MegaCrimp® et GlobalSpiral®.
- Les accouplements MegaCrimp® établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'insert unique en « C » assure un sertissage concentrique « sans suintement » pour garder l'équipement et l'environnement propres.
- Dépassement d’un million de cycles d’impulsion pendant les essais de conception
- Les raccords MegaCrimp® vous offrent un joint étanche si innovant qu’il est breveté. C’est ce qui se trouve à l’intérieur du couplage MegaCrimp® qui le rend si performant que l’insert « C ». Cet insert en « C » permet une utilisation avec différentes constructions et épaisseurs de mur. De plus, l'insert en « C » assure une distribution uniforme des forces de sertissage pour former un joint concentrique. Cela simplifie vos exigences en matière d’inventaire, car une taille unique peut accueillir de nombreux diamètres extérieurs de tuyaux différents, sur les tuyaux à un et deux fils. En prime, les accouplements MegaCrimp® sont des accouplements de performance entièrement qualifiés.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.